マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.25 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金被覆銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.025N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-8821 注文コード69837926 品番AH178261
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ
この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。
一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能

仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.25 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金被覆銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.025N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-8821 アズワン品番65-7798-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする