マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:5 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●コード番号:205-9785 注文コード69838005 品番V19S05-EZ015
参考基準価格(税別)¥9,710 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Honeywell 非密閉型マイクロスイッチは、高容量用途でシステムレベルの全体的なV19 スイッチは、製品寿命を通じて、完全に認定され、信頼性が高く、再現可能なソリューションを提供します。ドアのラッチングを確保し、安全に操作できます システム補助機能用のインターフェイス制御

仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:5 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●コード番号:205-9785 アズワン品番65-7807-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする