マイクロスイッチ プランジャーピン ショート、はんだ 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード69838048 品番V15T16-MZ200-M
参考基準価格(税別)¥616,000 販売価格(税込) ¥670,780
販売価格(税別)
609,800

Honeywell マイクロスイッチは、高い信頼性をお得な価格100 g を超える操作動力を必要とする用途に適しています。500 万回(機械的)、50、000 回以上(電気的)のサービス寿命 主な用途には、給湯器、機器、ゲーム機、産業用制御、自動販売機などがあります

仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:ショート、はんだ●コンタクト定格電流:16 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP00●コード番号:205-6102 アズワン品番65-7807-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする