曜日別特売
SW2-10H1-05G0-Z マイクロスイッチ レベル はんだ 1袋 2個入 Zippy 69838084

マイクロスイッチ レベル はんだ 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69838084品番SW2-10H1-05G0-Z
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

用途 電話、エアコン、コンピュータ、加湿器、アラーム、タイムレコーダ、ミキサー及びチョッパ、はんだガン、ネオン電話、ファックス機、ジョイスティック、ウォータポンプ、ガス検知器、ペンシルシャープナー、マネーソーター、食品プロセッサ、電動ナイフ、玩具自動車、ジュースメーカー、電気ステーキパン。

仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:SP-CO●操作力:100 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●機械的寿命:10000Operations●リリース力:16gf●代表規格:cUL, ENEC, UL●コード番号:193-1127アズワン品番65-7818-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする