画像準備中

マニホールド VABFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69838188 品番VABF-B10-25-P1A4-G14
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Festo VABF シリーズの電源プレートは、バルブ Terminal VTSA 及び ISO プラグインに使用します。 供給プレートにアルミニウムダイキャスト素材を使用しています。最大締め付けトルクは 3 Nm です2 - 中程度の腐食応力 製品重量: 110 g

仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0246 アズワン品番65-8016-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする