マニホールドストリップ VABMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69838319 品番VABM-L1-14W-G14-9
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

FestoVABMシリーズ9ポジションマニホールドレールは、VUVGサブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ2(中腐食ストレス)です。グリッド寸法=16mm組み立て位置:任意動作圧力=-0.9bar-10bar

仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:9●スレッドサイズ:1/4in,1/8in,M5●ネジ規格:G,Metric●コード番号:203-1436 アズワン品番65-8003-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする