マニホールドベース 大場シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69838425 品番OABM-P-G3-10-2
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

Festo コモン電源マニホールドは空圧接続 G1/8 で、スルーホール取り付けを使用します。サブベースには展伸アルミ合金が使用されています。製品重量: 45.2 g

仕様●メーカーシリーズ:大場●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:2●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:204-0061 アズワン品番65-8000-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする