バイオクラフト
ミニディスク泳動装置
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
69838529
品番
BE-410
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
仕様
●外寸(mm):幅170×奥行50×高170●ゲルサイズ(mm):径1×長126●重量(g):300●セット内容:ミニディスク電気泳動槽:1台、ミニカラム 1.5Φ×1Φ×126mm:10本、シール栓:10本、リード線(+)(-):1組
アズワン品番
65-9539-89