モーションセンサ バレル形 検出範囲 200 mm ねじの呼び M12

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69838800 品番UNAM 12U9914/S14
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Baumer 超音波距離測定センサは、20 → 200 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、外部ティーチ 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67

仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●コード番号:210-0747 アズワン品番65-7324-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする