モーションセンサ ブロック形 検出範囲 250 mm ねじの呼び M12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69838809 品番UNDK 30U6113/S14
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

Baumer 超音波距離測定センサは、30 → 250 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、ティーチ M12 コネクタを備えた角形タイプは 3 ピンで、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67

仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:250 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●コード番号:210-0754 アズワン品番65-7325-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする