曜日別特売
2901873 モジュール 1 RIF-0-BPT/1 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 69839168

モジュール 1 RIF-0-BPT/1 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69839168品番2901873
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

DIN レールに取り付けるために、同じ設計の 1 NO コンタクトリレー又はソリッドステートリレーを備えたミニチュアパワーリレー用の Phoenix Contact リレーベースです。周囲温度: -40 → 85 ℃ 入力電圧範囲: 12-24 V dc

仕様●電圧:12 → 24V dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-0-BPT/1●コンタクト数:1●コード番号:224-7581アズワン品番65-8073-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする