モジュラ端子台 クランプ 260シリーズ 18A 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69839570 品番260-106
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ケージクランプ
ドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ; 101-3877 101-3877 (WAGO 209-123)は、DIN 35レール用のねじが付属した取り付け脚です。 固定用フランジを使用して端子台にねじ取り付けできます。 ケージクランプ、モジュラ端子台260、261、262シリーズに最適です。
特長と利点
2 Conductor-through terminal block 6 kV surge voltage 101-3877 101-3877 is a mounting foot with screw for DIN 35 rail

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 16 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:260●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 1.5mm2●定格電圧:400 V●ピッチ:5mm●コード番号:297-5956 アズワン品番65-7773-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする