セトクラフト
セトクラフトの 掃除用具
セトクラフトの モップ
セトクラフトの フラットモップ
モップスリッパ エイリアン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69839579
品番
SD-6306
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
歩くだけでホコリをキャッチ。
掃除が楽しくなるモップスリッパ。
仕様
●本体サイズ:幅15×奥行27×高さ10cm●本体重量:206g●個装サイズ:幅32×奥行38×高さ5cm●個装重量:209g●材質●▼ポリエステル●デザイン:エイリアン●仕様:足のサイズ約23〜26cmに対応●生産国:中国
アズワン品番
65-8914-57
繰り返し・詰め替え
対応