ABB
ABBの 電源(制御機器)
ABBの 電源コード/コンセント(FA)
ABBの 電源コード(ACコード)
モニタリングリレー 2CO SPDT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69839588
品番
1SVR730840R0600 CM-SRS.M1S
参考基準価格(税別)
¥66,300
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
仕様
●監視アプリケーション:電流●接点構成:2CO (SPDT)●電源相数:1●シリーズ:CM●コード番号:237-3180
アズワン品番
65-8054-15