曜日別特売
DUB03CW24 モニタリングリレー SPDT CARLO GAVAZZI 69839624

モニタリングリレー SPDT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69839624品番DUB03CW24
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Carlo Gavazzi DUB03 は、精密 TRMS AC / DC 過電圧又は低電圧監視リレーです。内蔵ラッチ機能により、リレー出力のオン位置を維持できます。DIPスイッチで測定範囲を選択可能 相対スケールで電圧を調整可能 相対スケールでヒステリシスを調整可能

仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:1●シリーズ:DUB03●コード番号:201-0823アズワン品番65-8064-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする