Carlo Gavazzi 電圧監視リレーは、フェーズ損失、正しいフェーズシーケンス、過電圧、不足電圧の他に、3ph と 3ph+N 両方の主電源検出で動作できます。監視対象の主電源から供給される電源は、幅広い入力範囲とスイッチモードです。過電圧 / 電圧低下アラームの遅延オンアラームは、一時的な状態で不要なトリップをフィルタリングします。幅広い入力電圧範囲及び周波数 非対称トリップレベルは 2 → 22 % で調整できます スイッチモード電源 出力LED表示 22.5 mm 標準 DIN エンクロージャ アラーム / 出力ステータスを表示するリレーコンタクト出力