モニタリングリレー SPDT 22.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69839667 品番3UG4621-2AW30
参考基準価格(税別)¥60,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Siemens デジタル監視リレーは、デジタル設定の電流監視リレーに使用されます。LCD ディスプレイとスプリングタイプ Terminal Type があります。あらゆる位置で Snap-on 取り付けタイプを使用することで実現します。幅は 22.5 mm です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 保護クラスは IP20

仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:1●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:203-3903 アズワン品番65-8087-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする