モニタリングリレー SPDT 22.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69839676 品番2866019
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

EMD監視リレー
この多機能監視リレーシリーズは、電気的・物理的なシステムパラメータを監視できます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:
電流 単相・三相の電圧 相順 実電力 負荷(cos Φ) モータ巻線温度 充填レベル

仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:1●電流感度:過電流●最小検出電流:0A●最大検出電流値:0.1 A, 1 A, 10A●遅延時間:0.2 → 10s●取り付けタイプ:DINレール●寸法:113 x 22.5 x 90mm●コード番号:801-6227 アズワン品番65-8065-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする