モニタリングリレー SPDT 36mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69839685 品番PPB01CM44
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Carlo Gavazzi 電圧監視リレーは、フェーズ損失、正しいフェーズシーケンス、過電圧、不足電圧の他に、3ph と 3ph+N 両方の主電源検出で動作できます。監視対象の主電源から供給される電源は、幅広い入力範囲とスイッチモードです。過電圧 / 電圧低下アラームの遅延オンアラームは、一時的な状態で不要なトリップをフィルタリングします。幅広い入力電圧範囲及び周波数 過電圧及び電圧低下は、+ 又は - から調整可能 選択した範囲の 2 → 22 % スイッチモード電源 出力LED表示 22.5 mm 標準 DIN エンクロージャ アラーム / 出力ステータスを表示するリレーコンタクト出力

仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●取り付けタイプ:プラグイン●動作温度 Min:-20℃●コード番号:209-8601 アズワン品番65-8079-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする