付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツ
その他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 〜100,000 Lux
質量(g)254
消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mA
センサーCMOS 640×480
対応【2バイト文字】USB-HID:内部変換機能により対応、USB-COM:外部キーボードシミュレーターにより対応
本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm
光源白色 LED
インターフェースUSB Type-C
読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417
視野角水平50°、垂直38°
ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m
耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作
分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il
電源供給接続先より供給
動作温度(℃)-20〜+40
色(本体)ブラック
保管温度(℃)-30〜+70
許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60
RoHS指令(10物質対応)対応
許容動作速度(m/s)1.2
入力電源(V)DC5±5%
湿度範囲(%)5〜95 (結露しないこと)
対応プロファイルUSB-HID / USB-COM USB-COM ドライバーは標準で対応(対応OS:Windows10以上)