定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69843491 品番ST-860R(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式
角度調整が可能なヒンジ構造
柔軟なインターフェイス対応
角度を気にせず、スキャンが可能
低コントラストのバーコード対応

付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツ その他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 〜100,000 Lux 質量(g)254 消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mA センサーCMOS 640×480 対応【2バイト文字】外部キーボードシミュレーターにより対応 本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm 光源白色 LED インターフェースRS232C D-Sub9 ピン(メス) 読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417 視野角水平50°、垂直38° ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m 耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作 分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il 電源供給付属ケーブルの USB 端子より供給 動作温度(℃)-20〜+40 色(本体)ブラック 保管温度(℃)-30〜+70 許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60 RoHS指令(10物質対応)対応 許容動作速度(m/s)1.2 入力電源(V)DC5±5% 湿度範囲(%)5〜95 (結露しないこと) 対応プロファイルシリアル
注意
※2バイト文字:外部キーボードシミュレーターにより対応
※パワーCOM(RS232C 9ピンからの給電)にも対応しておりますが、USB とパワーCOM からの二重給電は、故障の原因となるため絶対に行わないでください
※ネジは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする