UCC(上島珈琲)
UCC(上島珈琲)の キッチン/調理家電
UCC(上島珈琲)の コーヒーマシン/豆挽き
UCC(上島珈琲)の コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
【2026年福袋7点セット】 カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD ギフトセット 専用カプセル51杯付き
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ブラウン、ブラウン
注文コード
69843579
品番
7テンセツト(T)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,178
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
7点を1箱にまとめたDRIP PODギフトセット
1箱にまとめて配送
用途
カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD 福袋 福箱 ギフトセット 専用カプセル51杯付き
セット内容
マシン本体、15種飲み比べカプセルボックス×1箱、鑑定士の誇り スペシャルブレンド×1箱、鑑定士の誇り リッチブレンド×1箱、鑑定士の誇り 炭焼珈琲×1箱、オリジナルホーローマグ、オリジナルキャンバストート
質量(kg)
3
色
ブラウン、ブラウン
保証期間
マシン本体のみ1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.3×29×22.4
注意
※期間・数量限定販売の為、予めご了承の程お願いします
※お取り置きは致しておりません