用途ラジオ ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー 小型ラジオ デジタルチューナー搭載 ワイドFM対応 電池式 コンパクト
付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本
色シルバー
質量(g)111
電源(V)DC 3 単3形乾電池×2本
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×2.85×11.7
スピーカー5.7cm丸形×1個
受信周波数FMモノラル76-108MHz/AMモノラル504-1665kHz
出力端子イヤホン:モノラル(Φ3.5mm8Ω)
最大出力(mW)【実用】(DC時)125