LL LB7945 クロマキー背景2.3m高用コネクションキット Manfrotto 69843658 LL LB7945 クロマキー背景2.3m高用コネクションキット Manfrotto 69843658 LL LB7945 クロマキー背景2.3m高用コネクションキット Manfrotto 69843658

クロマキー背景2.3m高用コネクションキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69843658 品番LL LB7945
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

複数のLL LB7622を簡単に連結し、広いクロマキー撮影スペースを構築できる専用キット

用途フレームやブラケットを隠すクロマキー用生地で、シームレスな背景を実現します。 グリーン 質量(g)430 幅(cm)15 長さ(cm)230
注意
※マンフロット LL LB7622用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする