Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの 撮影用品
Manfrottoの 簡易撮影スタジオ/ボックス
折たたみ式パノラマ背景 クロマキーキット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69843667
品番
LL LB7622
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥122,045
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
簡単に組立可能な自立型のクロマキー背景キット
用途
クロマキーグリーンのカバーを、折りたたみ可能なアルミフレームにクリップで留めるだけで、クロマキー撮影背景が完成します。
付属品
専用ケース
質量(kg)
9
色
グリーン
幅(m)
4
高さ(m)
2.3
注意
※クロマキーカバー:洗濯機使用可