サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの 小ねじ
サンコーインダストリーの 皿小ねじ
ユニクロ + C1サラ 6×14 600本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600本)
注文コード
69843876
品番
22-00-0001-0060-0140-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,680
表面処理:ユニクロ
径×長さ:M6×14
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:262-8126
アズワン品番
67-1225-37