※集合画像です

UP-9132-20-CG-F2 帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD 69843947 UP-9132-20-CG-F2 帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD 69843947

帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69843947 品番 UP-9132-20-CG-F2
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。
色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。

用途
エア配管用に
帯電防止が必要な個所に
材質帯電防止ウレタン 外径×内径(Φmm)Φ3.2×Φ1.8 硬さデュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考) 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃) 1巻長さ(m)20巻 最小曲げ半径(mm)(JIS B 8381:2008)4 破壊圧力(MPa)2.1(20℃) 使用流体圧縮空気 体積抵抗率(Ωcm)(JIS K 6911)1010〜1011 周囲温度(℃)0〜60(ただし、凍結なきこと) チューブ色透明緑 RoHS指令(10物質対応)対応 最小取付半径(mm)8 チューブサイズΦ3.2 クリーン仕様なし
注意
※継手を接続した部位は必ず接地してください。接地していない場合、チューブが帯電する可能性があります。
※帯電防止が重要な箇所に使用する場合は”黒色”を選定してください。
※ワンタッチ継手を用いて真空圧で使用の際は、インサートリングを併用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする