※集合画像です
CKD
CKDの ホース
CKDの チューブ
帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69843981
品番
UP-9104-20-W-F2
参考基準価格(税別)
¥11,740
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。
色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。
用途
エア配管用に
帯電防止が必要な個所に
材質
帯電防止ウレタン
外径×内径(Φmm)
Φ4×Φ2.5
硬さ
デュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)
最高使用圧力(MPa)
0.7(20℃)
1巻長さ(m)
20巻
最小曲げ半径(mm)
(JIS B 8381:2008)6
破壊圧力(MPa)
2.1(20℃)
使用流体
圧縮空気
体積抵抗率(Ωcm)
(JIS K 6911)1010〜1011
周囲温度(℃)
0〜60(ただし、凍結なきこと)
チューブ色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小取付半径(mm)
11
チューブサイズ
Φ4
クリーン仕様
なし
注意
※継手を接続した部位は必ず接地してください。接地していない場合、チューブが帯電する可能性があります。
※帯電防止が重要な箇所に使用する場合は”黒色”を選定してください。
※ワンタッチ継手を用いて真空圧で使用の際は、インサートリングを併用してください。