ナイトライトテレビリモコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69847587 品番RC27BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

国内主要メーカー14社対応。
メーカー設定方法がわかる二次元コード付き
メーカー独自機能4ボタン搭載
テレビの基本機能を採用したシンプルな押しやすいボタン
ボタン無効機能で使わないボタンの誤操作を防止
再設定不要のバックアップ機能搭載

仕様【充放電サイクル】約300回、【充電時/入力時・電源・電圧】5V 0.3A 材質ABS ブラック 本体質量(g)100 定格消費電力(W)0.22 光源昼白色LED 5000K (交換不可) 通信方式赤外線(IR)方式 充電時間約2時間 使用可能温度範囲センサー:0℃〜35℃ 使用電池リチウムポリマー電池500mAh 連続点灯時間約15時間 (満充電時) 電池寿命【自動点灯】約180日 (満充電時1日10回点灯の場合) 検知方式人感明暗センサー ボタン数40 点灯時間【自動】約20秒※動きを感知しなくなってから20秒後に消灯 動作距離(m)約8 ※使用機器や使用条件により異なります。 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×約180×約28
取扱説明書:(0.28MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする