丸型ハブナットカバー クロームメッキ 10個入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 69847727 品番 500631
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ナットカバーに合わせて装飾できるリヤハブナット用のナットカバー!!
丸型のナットカバーと相性最適
サイズが合えばリヤハブナット以外にも使用可能!
アイデア次第で装飾効果は無限!

用途外装パーツ・足回り 材質樹脂 全幅(mm)22 全高(mm)25 ナット14mm 入数(個)10 主な適合車種2t車
注意
※融雪剤散布地帯、沿岸地域等を走行された場合や、ボルト/ナットからの腐食により錆びが発生する場合がありますので予めご了承下さい
※毎走行前に必ずナットカバーに緩みがないか点検してください
※使用可能なナット/ボルトの高さには制限があります
※マフラー等の高温となる箇所には使用不可
※車両に依ってはワッシャーをカバー出来ない或いは取付自体不可の場合があります。必ず実際のハブナットサイズをご計測の上お求めください
※型式・年式等での車種適合照会は不可となっております、お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます
※適合間違いによるご返品は一切お受け致しかねます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする