※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR332-N)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC100 接続口径サブプレート形/Rc1/8 結線方式DINソケット 注文コード69848326 品番SR332-NMM1DW-SP
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は電圧・接続口径・結線方式など384種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC100 接続口径サブプレート形/Rc1/8 結線方式DINソケット 付属品サブプレート付属 切換方式ノーマルクローズ 種類3ポート2位置 シリーズSR332

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする