※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESE-0806×1008-0 es-fitステンレス製締付継手異径隔壁ユニオン アオイ 69849118 ESE-0806×1008-0 es-fitステンレス製締付継手異径隔壁ユニオン アオイ 69849118

es-fitステンレス製締付継手異径隔壁ユニオン

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径D2(Φmm)10 適合チューブ外径D1(Φmm)8 注文コード69849118 品番ESE-0806×1008-0
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合チューブ外径D2・適合チューブ外径D1など6種類から選べます 他の種類を見る

・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。
・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
・禁油処理をおこなっています。
・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
・平滑な本体内径面。
・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
・流量特性に優れた継手。

寸法L(mm)48.5 寸法L1(mm)20 寸法F1(mm)7.5 寸法F2(mm)8 適合チューブ外径D1(Φmm)8 適合チューブ外径D2(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法HEX1(mm)22 寸法HEX2(mm)14 最小穴径(mm)5.2 適合チューブ内径D1(Φmm)6 適合チューブ内径D2(Φmm)8 寸法MM18×1.0 寸法HEX3(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする