※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR332-N)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC200 接続口径直接ねじ配管形/M5X0.8 結線方式Q形ソケット(リード線長さ:1000mm) 注文コード69849193 品番SR332-NN02QW-1L
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は電圧・接続口径・結線方式など384種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC200 接続口径直接ねじ配管形/M5X0.8 結線方式Q形ソケット(リード線長さ:1000mm) 切換方式ノーマルクローズ 種類3ポート2位置 シリーズSR332

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする