オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の ホイスト
電動ホイスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69850990
品番
DWT-60
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
単管に直接取り付けが可能です。
用途
荷の積み下ろし等に。
質量(kg)
9
電源(V)
100
定格荷重(t)
0.06
コード長さ(m)
操作:3
電源コード(m)
3
標準揚程(m)
20
巻上速度(m/min)
12