オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 手動チェーンブロック
オーエッチ工業の 手動チェーンブロック本体
アルミチェーンホイスト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69851008
品番
ACH-05
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
軽量でコンパクトな設計です。
用途
荷の積み下ろし等に。
質量(kg)
4.6
定格荷重(t)
0.5
標準揚程(m)
3
フック間最小距離(mm)
300
ハンドチェーン(m)
2.9
ロードチェーン(m)
3