軽トラック用 ステンレス製 鏡面タイプ 泥除け 取付延長ステー M8ボルト付 2枚左右セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69851157 品番MM70-0028-01
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

トラックの元の穴を利用して付属のボルトで簡単に取り付けが出来ます。ステンレス製で錆にも強く耐久性に優れています。鏡面タイプでドレスアップにも最適です【商品仕様】
サイズ全長:約136mm 厚さ:約1mm ネジピッチ:約100mm
材質ステンレス
セット内容ステー本体2枚、M8ボルト、ナット4個※泥よけを取付するボルトは付属しておりません、別途ご用意ください。

用途トラックパーツ 適合車種M8サイズ軽トラック車両【参考車種】キャリー、スクラム、クリッパー、ミニキャブ等※事前に本体サイズ、ボルトサイズをお確かめの上、ご購入ください。年式、グレードによってサイズが異なる場合が御座います。
注意
※注意事項
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする