GoPro
GoProの カメラ・ビデオカメラ
GoProの ビデオカメラ/アクションカメラ
GoProの アクションカメラ
MAX2アクセサリーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69851270
品番
CHDFZ311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
MAX2本体にエンデューロバッテリー2個、1.2m延長ポール、64GB SDカードがセットになったお得な商品です。
セット内容
MAX2 Enduroバッテリー2個、1.2m延長ポール、64GB SDカード、粘着性ベースマウント、サムスクリュー、マウント用バックル、USB-Cケーブル、ファイバークロス、保証規定書
幅(mm)
64
質量(kg)
0.195
高さ(mm)
70
奥行(mm)
49