Fluid Pro AI Gimbal

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69851288 品番AGMSS011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スマートフォンとGoPro用のマウントが付属
400gの耐荷重で、プロの撮影環境にも対応
バッテリー駆動時間は最大18時間
AI被写体トラッキング機能により被写体を常にフォーカス
3軸手ブレ補正機能採用

幅(mm)100 質量(kg)0.3 高さ(mm)250 奥行(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする