三脚+ボールヘッド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69851340 品番ABTTR001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

平らでない場所にも設置でき、カメラをしっかりと支える汎用性抜群の三脚。伸縮式の脚は自由に角度を固定することも、完全に平らにすることもできるため砂や水の中でも思い通りのショットを狙えます。回転は360度、傾斜は90度まで可能なボールヘッドにより、最適なアングルでカメラをロックできます。1/4-20ネジ対応の延長ポールを取り付ければ、360度カメラでポールが消えるショットの撮影も可能です。

幅(mm)30 質量(kg)0.15 高さ(mm)100 奥行(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする