曜日別特売
AD-06C ネジ変換アダプタ ツクモ工学 69851410

AD-06A (写真 右)

AD-06C ネジ変換アダプタ ツクモ工学 69851410
AD-06C ネジ変換アダプタ ツクモ工学 69851410

ネジ変換アダプタ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
質量(kg)0.06
内容量1個注文コード69851410品番AD-06C
販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

・ネジ変換アダプタは、M16 P1とM6を変換します。

用途・M16 P1とM6 P1を変換する用途。材質真鍮厚さ(mm)【変換部】10質量(kg)0.06表面処理黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応変換内容【例1】M6メネジをM16メネジへ変換(下→上)、【例2】M16オネジをM6オネジへ変換(上→下)
注意
※・ネジ変換後、ネジ変換アダプタの高さが加わることを考慮してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする