曜日別特売
BP-410 ベースプレート ツクモ工学 69851455

BP-410 (写真 手前 右)

BP-410 ベースプレート ツクモ工学 69851455
BP-410 ベースプレート ツクモ工学 69851455

ベースプレート

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
質量(kg)0.08
内容量1個注文コード69851455品番BP-410
販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

・ベースプレートは、防震台、実験台、ブレッドボード、光学ベンチ用キャリアなどに精密ステージやポールスタンドなどを固定するためのアダプタです。
・光学系各ユニットの配置・固定に有効です。
・取付用長穴を利用し、固定します。
・各タップ穴を利用し、各種機器などの取り付けができます。
・材質は、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途・防震台、実験台、ブレッドボード、光学ベンチ用キャリアなどに精密ステージやポールスタンドなどを固定するための用途。質量(kg)0.08外形(mm)40×100×7tRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする