・乾板ホルダは、薄型の光学素子(各種フィルタやテストターゲットなど)や乾板を固定するホルダです。
・クレンメル(板バネ状のクリップ)で固定するため、サンプルなどの脱着が容易に行えます。
・大きさΦ47~50 又は □47~50、厚み Max 6mmの光学素子を安定に固定することができます。
・矩形フィルター、テストターゲットなど角型素子の固定用に最適ですし、試料の固定スペースの下側はV字構造であるため、円形フィルターなど円形素子の固定用にも最適です。
・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。