曜日別特売
TH-11 筒形レ-ザホルダ ツクモ工学 69852381

TH-11 (写真 右)

TH-11 筒形レ-ザホルダ ツクモ工学 69852381
TH-11 筒形レ-ザホルダ ツクモ工学 69852381

筒形レ-ザホルダ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
質量(kg)0.52
内容量1個注文コード69852381品番TH-11
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・筒型レーザホルダは、筒型レーザを固定するホルダです。
・He-Neレーザや円筒形状の製品の保持に好適で、2ヶ所にある各3本のクランプで固定します。
・部品を保持するクランプの先端部にはナイロン製チップが付いており、保持する機器へのダメージを抑えます。
・レーザ本体固定後に、ホルダユニット全体の傾斜角度β(β2と呼称)を微動調整できるタイプ(TH-12、22)もあります。
・ホルダには、Φ20mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途・He-Neレーザなど、Φ18~55の筒型機器を固定する用途。長さ(mm)【レーザ】140質量(kg)0.52適合径(Φmm)【レーザ】Φ18~Φ55RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※・レーザは非常に繊細な機器です。レーザをクランプする際は、レーザに必要以上の力が掛からないようご注意ください。
※・レーザは高温になる可能性がありますので、触る機会のあるときはご注意ください。
※・レーザの運転時間によって、再度の微調整が必要になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする