ABB
ABBの 工事関連用品
ライトカーテン Orion1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シリーズ:Orion1●コンポーネントタイプ:レシーバ、送信機●最小スキャン距離:0.2m●安全タイプ:タイプ4●コード番号:237-1467
注文コード
69852608
品番
2TLA022301R0400 Orion1-4-14-075-E
参考基準価格(税別)
¥645,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:Orion1●コンポーネントタイプ:レシーバ、送信機●最小スキャン距離:0.2m●安全タイプ:タイプ4●コード番号:237-1467
アズワン品番
65-7353-98