ラジオペンチマイクロ バネ付 150mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69852687 品番TH-002DG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

先端が細く、小さなものもつかみやすい
滑りにくく、キズをつけにくい特殊セレーション加工
手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用

仕様●材質:高炭素鋼●焼入れ:刃部高周波焼入れ●刃部硬度:58〜64HRC●柄被覆:エラストマーグリップ(二重成型)●切断能力(Φmm):軟鉄線(針金)1.6、銅線2.6、より線2.0mm2 アズワン品番65-9618-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする