写真は120×600となります。
JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック外装・ボディーパーツ
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック専用タイヤ・足回り
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック用泥よけ
泥除けステンレス板
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69853169
品番
450×120 鏡面
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
山折り2か所
裏板付き
ヘミング加工をしています。
用途
泥除けのウエイトにご使用ください。
その他
山折り2か所
材質
SUS304 #800(鏡面)
幅(mm)
450
高さ(mm)
120
板厚(mm)
0.8
加工
【端】ヘミング加工
注意
※ボルト・ナットは付いていません。