ランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69853186 品番DL1BDG6
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球
XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。
LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED

仕様●アクセサリタイプ:ランプ●色:青●バルブタイプ:LED灯●電球ベース:BA15D●定格電圧:120 V ac●コード番号:814-4981 アズワン品番65-7354-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする