ランプレスSW付USBタップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69853204 品番WLS-E3232UA(W)
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)
個別スイッチで接続機器ごとにON/OFFできます。
スイッチが光らないので、消費電力をとことんカットします。
ON時は"緑色"となり、見分けやすいです。
ACアダプター用差込口は大きなアダプターも差せるゆったりスペースです。
AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。
スッキリ配線L型プラグ
断線に強いコード

仕様●使用温度範囲:-10℃〜40℃●コード長:2m●屋内専用●国内専用AC差込口●定格:AC100V 14A●合計1400Wまで●口数:3個口(USBポート)●定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)●ポート数:2ポート アズワン品番65-5654-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする