※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する設定圧力範囲(2) 0.02~0.2MPa
付属品(-) なし
追記号(T) 高温用 (-10 ~ 100℃)
(T) 高温用 (-10 ~ 100℃)
(L) 低温用 (-30 ~ 60℃)
(S) 外部銅系不可
(SL) 低温用 (-30 ~ 60℃) 外部銅系不可
(ST) 高温用 (-10 ~ 100℃) 外部銅系不可
(T) 高温用 (-10 ~ 80℃)
(ST) 高温用 (-10 ~ 80℃) 外部銅系不可
(-) なし
内容量1個注文コード69854104品番IW212-02-T
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348販売価格(税別)