曜日別特売
IW212-N02-L IW - フィルタ付減圧弁 SMC 69854208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IW - フィルタ付減圧弁

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
設定圧力範囲(2) 0.02~0.2MPa
ねじの種類(N) NPT
付属品(-) なし
追記号(L) 低温用 (-30 ~ 60℃)
(L) 低温用 (-30 ~ 60℃)
(SL) 低温用 (-30 ~ 60℃) 外部銅系不可
(-) なし
(S) 外部銅系不可
(T) 高温用 (-10 ~ 80℃)
(ST) 高温用 (-10 ~ 80℃) 外部銅系不可
(ST) 高温用 (-10 ~ 100℃) 外部銅系不可
(T) 高温用 (-10 ~ 100℃)
内容量1個注文コード69854208品番IW212-N02-L
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ねじの種類(N) NPT付属品(-) なし仕様設定形式:(1) 調整式 (ハンドル)、設定圧力区分:(2) 0.02~0.2MPa設定圧力範囲(2) 0.02~0.2MPa追記号(L) 低温用 (-30 ~ 60℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする